Startseite

PANDUIT - PANCCS31-S8-C FXDDIACLMP,.31 BDL,8SCREW,WH,PK100 - CCS31-S8-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCCS31-S8-C FXDDIACLMP,.31 BDL,8SCREW,WH,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenndurchmesser - 7.9 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Kunststoffummantelt - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983599936

Artikelnummer

PANCCS31-S8-C

Herstellernummer

CCS31-S8-C

Hersteller

PAN

Werkstoff:

Kunststoff

Nenndurchmesser:

7.9 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Kunststoffummantelt:

nein

Fixed Dia Clamp, .31"(7.9mm) Bundle, #8 Screw (M4), WH