PANDUIT - PANCDPP8RG INDUSTRIAL,8PT,CUPATCHPANEL,RG,EA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 8
Kategorie - 6
Geschirmt - nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 8
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
0074983642342
Artikelnummer
PANCDPP8RG
Herstellernummer
CDPP8RG
Hersteller
PAN
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
8
Kategorie:
6
Geschirmt:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
8
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
168 mm
Breite:
67 mm
Tiefe:
117 mm
IndustrialNet ™ 8 porte di montaggio su guida DIN, pannello di permutazione in rame.. Possono essere anche montate su altre superfici utilizzando i fori di montaggio.Sono incluse viti per fissare piastra frontale e Ultimate ID etichette e copertine etichette chiare.