Startseite

PANDUIT - PANCFAPPBL1 FIBER ADAPTER PATCH PANEL 1 RU,EA

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCFAPPBL1 FIBER ADAPTER PATCH PANEL 1 RU,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 62,5/125

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24

  • Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 0

  • Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

  • Mit Pigtails - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983788576

Artikelnummer

PANCFAPPBL1

Herstellernummer

CFAPPBL1

Hersteller

PAN

Faserart:

Multimode 62,5/125

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

24

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

0

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Mit Pigtails:

nein

Mit Gehäuse:

nein

Mit Frontplatte:

ja

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Höhe:

43.7 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

11.2 mm

Fiber Adapter Patch Panel 1 RU