PANDUIT - PANCFAPPBL1A FIBERADAPTERPATCHPANELANGLED1RU,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze - 4
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Packung
1 ST
EAN
0074983008780
Artikelnummer
PANCFAPPBL1A
Herstellernummer
CFAPPBL1A
Hersteller
PAN
Farbe:
schwarz
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
4
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Fiber Adapter Patch Panel Angled 1 RU For FMT1A