PANDUIT - PANCFAPPBL2 FIBERADAPTERPATCHPANEL2RU,EA - CFAPPBL2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 62,5/125
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 48
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 0
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Mit Pigtails - nein
Packung
1 ST
EAN
0074983788583
Artikelnummer
PANCFAPPBL2
Herstellernummer
CFAPPBL2
Hersteller
PAN
Faserart:
Multimode 62,5/125
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
48
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
0
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Mit Pigtails:
nein
Mit Gehäuse:
nein
Mit Frontplatte:
ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Höhe:
43.7 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
11.2 mm


