Startseite

PANDUIT - PANCJ588IWY MODULE,CAT5E,UTP,8P8E,UNIVERSAL,IW,EA - CJ588IWY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCJ588IWY MODULE,CAT5E,UTP,8P8E,UNIVERSAL,IW,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - nein

  • Geeignet für Rundkabel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983034918

Artikelnummer

PANCJ588IWY

Herstellernummer

CJ588IWY

Hersteller

PAN

Kategorie:

5E

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

nein

Geeignet für Rundkabel:

nein

Geeignet für Massivleiter:

nein

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

AWG-Bereich:

0...0

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Farbe:

weiß

Mini-Com Module, Cat 5e, UTP, 8 pos 8 wire, Universal, Off White, Leadframe Style