PANDUIT - PANCJ5E88TGAW PRESA MINICOM RJ45 UTP CAT 5E BIANCA - CJ5E88TGAW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Buchse (Jack)
Geschirmt - nein
Geeignet für Rundkabel - ja
Packung
1 ST
EAN
8015269490617
Artikelnummer
PANCJ5E88TGAW
Herstellernummer
CJ5E88TGAW
Hersteller
PAN
Kategorie:
5E
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Buchse (Jack)
Geschirmt:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Farbe:
sonstige
Mini-Com Module, Cat 5e, UTP, 8 pos 8 wire, Universal, Arctic White, TG Style


