Startseite

PANDUIT - PANCJ5E88TGGR PRESA MINICOM RJ45 UTP CAT 5E VERDE - CJ5E88TGGR

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCJ5E88TGGR PRESA MINICOM RJ45 UTP CAT 5E VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - nein

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983395262

Artikelnummer

PANCJ5E88TGGR

Herstellernummer

CJ5E88TGGR

Hersteller

PAN

Kategorie:

5E

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

nein

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Farbe:

grün

Mini-Com Module, Cat 5e, UTP, 8 pos 8 wire, Universal, Green, TG Style