PANDUIT - PANCJ5E88TGIW PRESA MINICOM RJ45 UTP CAT 5E BIANCA - CJ5E88TGIW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Buchse (Jack)
Geschirmt - nein
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Packung
1 ST
EAN
0074983395286
Artikelnummer
PANCJ5E88TGIW
Herstellernummer
CJ5E88TGIW
Hersteller
PAN
Kategorie:
5E
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Buchse (Jack)
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Farbe:
weiß


