PANDUIT - PANCJ5E88TGYL MODULE,CAT5E,UTP,8P8W,TGSTYLE,YL,EA - CJ5E88TGYL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Buchse (Jack)
Geschirmt - nein
Geeignet für Rundkabel - ja
Packung
1 ST
EAN
0074983395392
Artikelnummer
PANCJ5E88TGYL
Herstellernummer
CJ5E88TGYL
Hersteller
PAN
Kategorie:
5E
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Buchse (Jack)
Geschirmt:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
AWG-Bereich:
26...22
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Farbe:
gelb


