Startseite

PANDUIT - PANCJ688TGAW PRESA MINICOM RJ45 UTP CAT. 6 BIANCA - CJ688TGAW

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCJ688TGAW PRESA MINICOM RJ45 UTP CAT. 6 BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - nein

  • Geeignet für Rundkabel - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 2.62 kg CO2 eq.

EAN

0074983395552

Artikelnummer

PANCJ688TGAW

Herstellernummer

CJ688TGAW

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

nein

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

AWG-Bereich:

22...26

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Farbe:

weiß

Mini-Com Module, Cat 6, UTP, 8 pos 8 wire, Universal, Arctic White, TG Style