Startseite

PANDUIT - PANCJ688TGRD PRESA MINICOM RJ45 UTP CAT. 6 ROSSA - CJ688TGRD

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCJ688TGRD PRESA MINICOM RJ45 UTP CAT. 6 ROSSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - nein

  • Geeignet für Rundkabel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983395408

Artikelnummer

PANCJ688TGRD

Herstellernummer

CJ688TGRD

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

nein

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

AWG-Bereich:

26...22

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Farbe:

rot

Mini-Com Module, Cat 6, UTP, 8 pos 8 wire, Universal, Red, TG Style