PANDUIT - PANCJ688TPBL MINICOM MODULO UTPCAT6 8POS 8CONTATTI NE - CJ688TPBL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Buchse (Jack)
Geschirmt - nein
Geeignet für Rundkabel - ja
Packung
1 ST
EAN
0074983992690
Artikelnummer
PANCJ688TPBL
Herstellernummer
CJ688TPBL
Hersteller
PAN
Kategorie:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Buchse (Jack)
Geschirmt:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
AWG-Bereich:
22...24
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Farbe:
schwarz


