Startseite

PANDUIT - PANCJ6X88TGAW PRESA MINICOM RJ45 UTP CAT. 6A BIANCA - CJ6X88TGAW

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCJ6X88TGAW PRESA MINICOM RJ45 UTP CAT. 6A BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - nein

  • Geeignet für Rundkabel - ja

  • Geeignet für Massivleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983647705

Artikelnummer

PANCJ6X88TGAW

Herstellernummer

CJ6X88TGAW

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

nein

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Farbe:

weiß

Mini-Com Module, Cat 6A, UTP, 8 pos 8 wire, Universal, Arctic White, TG Style