PANDUIT - PANCJ6X88TGBU PRESA MINICOM RJ45 UTP CAT. 6A BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Buchse (Jack)
Geschirmt - nein
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Packung
1 ST
EAN
0074983634347
Artikelnummer
PANCJ6X88TGBU
Herstellernummer
CJ6X88TGBU
Hersteller
PAN
Kategorie:
6A (IEC)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Buchse (Jack)
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Farbe:
blau