PANDUIT - PANCJ6X88TGEI PRESA MINICOM RJ45 UTP CAT. 6A IVORY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Buchse (Jack)
Geschirmt - nein
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Packung
1 ST
EAN
0074983636204
Artikelnummer
PANCJ6X88TGEI
Herstellernummer
CJ6X88TGEI
Hersteller
PAN
Kategorie:
6A (IEC)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Buchse (Jack)
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
AWG-Bereich:
22...26
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Farbe:
sonstige