Startseite

PANDUIT - PANCJ6X88TGWH MODULE,CAT6A,UTP,8P/8W,UNVI,WH - CJ6X88TGWH

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCJ6X88TGWH MODULE,CAT6A,UTP,8P/8W,UNVI,WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - nein

  • Geeignet für Rundkabel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983634385

Artikelnummer

PANCJ6X88TGWH

Herstellernummer

CJ6X88TGWH

Hersteller

PAN

Kategorie:

6A (IEC)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

nein

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

AWG-Bereich:

26...22

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Farbe:

weiß

Mini-Com Module, Cat 6A, UTP, 8 pos 8 wire, Universal, White, TG Style