Startseite

PANDUIT - PANCJAST COPPERCABLESTRIPPINGTOOL - CJAST

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCJAST COPPERCABLESTRIPPINGTOOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für BNC-Stecker - nein

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - nein

  • Mit Sperrvorrichtung - nein

  • Mit Schneidvorrichtung - nein

  • Mit Abisolierfunktion - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983974559

Artikelnummer

PANCJAST

Herstellernummer

CJAST

Hersteller

PAN

Geeignet für BNC-Stecker:

nein

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

nein

Mit Sperrvorrichtung:

nein

Mit Schneidvorrichtung:

nein

Mit Abisolierfunktion:

ja

Geeignet für D-Sub-Stecker:

nein

Geeignet für F-Stecker:

nein

Geeignet für LSA-Plus:

nein

Geeignet für RJ-Stecker:

ja

Geeignet für Schwachstromverbinder:

nein

Geeignet für ST-Stecker:

nein

Geeignet für SC-Stecker:

nein

Geeignet für SMA-Stecker:

nein

Geeignet für LC-Stecker:

nein

Geeignet für MT-RJ-Stecker:

nein

per guaina esterna di cavo in rame UTP schermato