PANDUIT - PANCJS6X88TGY-24 MODULE,CAT6A,SH,8P/8W,UNIV,PK24 - CJS6X88TGY-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (TIA)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Buchse (Jack)
Geschirmt - ja
Geeignet für Rundkabel - ja
Packung
24 ST
EAN
0074983010745
Artikelnummer
PANCJS6X88TGY-24
Herstellernummer
CJS6X88TGY-24
Hersteller
PAN
Kategorie:
6A (TIA)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Buchse (Jack)
Geschirmt:
ja
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Farbe:
schwarz
Mini-Com Module, Cat 6A, Shielded, 8 pos 8 wire, Universal, TG Style, 24 Pk


