PANDUIT - PANCLT100F-C3 CLT SLIT, 1 X100 , ORANGE, 1RL - CLT100F-C3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyethylen (PE)
Farbe - orange
Außendurchmesser - 27.7 mm
Schutzart (IP) - sonstige
Nenndurchmesser - 25.4 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983627554
Artikelnummer
PANCLT100F-C3
Herstellernummer
CLT100F-C3
Hersteller
PAN
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Farbe:
orange
Außendurchmesser:
27.7 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Nenndurchmesser:
25.4 mm
Innendurchmesser:
23.2 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Druckfestigkeit:
0 N
Einsatztemperatur:
-40...50 °C
Brandschutz nach UL 94:
HB
Biegeradius, statisch:
0 mm
Halogenfrei:
ja
Biegeradius, dynamisch:
0 mm
UV-beständig:
nein
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Mit Zugdraht:
nein
Zugfestigkeit:
0 N
Längsgeschlitzt:
ja
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein