PANDUIT - PANCLT125F-L3 CLT SLIT, 1.25 X50 , ORANGE, 1RL - CLT125F-L3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyethylen (PE)
Farbe - sonstige
Außendurchmesser - 38.1 mm
Schutzart (IP) - sonstige
Nenndurchmesser - 31.75 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983627561
Artikelnummer
PANCLT125F-L3
Herstellernummer
CLT125F-L3
Hersteller
PAN
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Farbe:
sonstige
Außendurchmesser:
38.1 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Nenndurchmesser:
31.75 mm
Innendurchmesser:
32.8 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Druckfestigkeit:
0 N
Einsatztemperatur:
0...0 °C
Brandschutz nach UL 94:
HB
Biegeradius, statisch:
0 mm
Halogenfrei:
ja
Biegeradius, dynamisch:
0 mm
UV-beständig:
nein
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Zugfestigkeit:
0 N
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein