Startseite

PANDUIT - PANCLT150F-X20 CLT Slit,1.5 X10ft,Black,1rl - CLT150F-X20

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCLT150F-X20 CLT Slit,1.5 X10ft,Black,1rl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyethylen (PE)

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Nenndurchmesser - 38.1 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983828975

Artikelnummer

PANCLT150F-X20

Herstellernummer

CLT150F-X20

Hersteller

PAN

Werkstoff:

Polyethylen (PE)

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

sonstige

Nenndurchmesser:

38.1 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Nenngröße in Zoll:

1 1/2 Zoll

Druckfestigkeit:

0 N

Einsatztemperatur:

-40...50 °C

Biegeradius, statisch:

0 mm

Halogenfrei:

ja

Biegeradius, dynamisch:

0 mm

UV-beständig:

nein

Ölbeständig:

nein

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Mit Zugdraht:

nein

Zugfestigkeit:

0 N

Längsgeschlitzt:

ja

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach CSA:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Corr. Loom Tubing Slit, 1.50"(38.1mm) X 10' (3.0m), Black