Startseite

PANDUIT - PANCLT35F-C20 CLT SLIT, .35 X100 , BLACK, 1RL - CLT35F-C20

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCLT35F-C20 CLT SLIT, .35 X100 , BLACK, 1RL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyethylen (PE)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 10.1 mm

  • Nenndurchmesser - 79 mm

  • Innendurchmesser - 7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983406401

Artikelnummer

PANCLT35F-C20

Herstellernummer

CLT35F-C20

Hersteller

PAN

Werkstoff:

Polyethylen (PE)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

10.1 mm

Nenndurchmesser:

79 mm

Innendurchmesser:

7 mm

Nenngröße in Zoll:

5/16 Zoll

Einsatztemperatur:

-40...50 °C

Ummantelungswerkstoff:

Polyethylen (PE)

Längsgeschlitzt:

ja

I tubi di cablaggio corrugati con apertura longitudinale sono utilizzati in quelle applicazioni in cui risulti difficile l'installazione di tubi a spirale o di guaine trecciate estensibili, o dove sia richiesto un grado maggiore di protezione. Questa versione presenta una fessura longitudinale che rende facile le installazioni su fasci di fili o assemblaggi di fasci preassemblati: Protegge e riduce il rischio di danni ai cablaggi, Resistente agli urti e all'abrasione, Design a fessura della parete per una facile installazione, Tenere in posizione con fascette adesive a pressione o dispositivi di ancoraggio a pressione, Unire i fili nei pannelli di controllo. Ordinare il numero di bobine necessario. Contattare l'assistenza clienti per dimensioni, materiali, colori e confezioni in blocco.