PANDUIT - PANCLT38F-C20 CLT SLIT, .38 X100 , BLACK, 1RL - CLT38F-C20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyethylen (PE)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 14.1 mm
Schutzart (IP) - sonstige
Nenndurchmesser - 9.53 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983287116
Artikelnummer
PANCLT38F-C20
Herstellernummer
CLT38F-C20
Hersteller
PAN
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
14.1 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Nenndurchmesser:
9.53 mm
Innendurchmesser:
10.5 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Einsatztemperatur:
-40...50 °C
Brandschutz nach UL 94:
HB
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
nein
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Mit Zugdraht:
nein
Längsgeschlitzt:
ja
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein