Startseite

PANDUIT - PANCLT62F-C20 CLT SLIT, .62 X100 , BLACK, 1RL - CLT62F-C20

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCLT62F-C20 CLT SLIT, .62 X100 , BLACK, 1RL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyethylen (PE)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 21.1 mm

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Nenndurchmesser - 15.88 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983287130

Artikelnummer

PANCLT62F-C20

Herstellernummer

CLT62F-C20

Hersteller

PAN

Werkstoff:

Polyethylen (PE)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

21.1 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Nenndurchmesser:

15.88 mm

Innendurchmesser:

16.9 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Nenngröße in Zoll:

5/8 Zoll

Einsatztemperatur:

-40...50 °C

Brandschutz nach UL 94:

HB

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

nein

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Mit Zugdraht:

nein

Längsgeschlitzt:

ja

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach CSA:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Corr. Loom Tubing Slit, .62"(15.8mm) X 100' (30.5m), Black