Startseite

PANDUIT - PANCMDSLCZBU MODULO DUPL LC SR./SR.(BU) ADATT.FIBRA ( - CMDSLCZBU

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCMDSLCZBU MODULO DUPL LC SR./SR.(BU) ADATT.FIBRA (

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex

  • Farbe - blau

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983992089

Artikelnummer

PANCMDSLCZBU

Herstellernummer

CMDSLCZBU

Hersteller

PAN

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Farbe:

blau

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

Duplex LC Fiber Adapter (BU) With Module (BU) Zirc