Startseite

PANDUIT - PANCP245E88BLY PATCHPANEL,24PT,CAT5E,FLAT,BL,EA - CP245E88BLY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCP245E88BLY PATCHPANEL,24PT,CAT5E,FLAT,BL,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24

  • Kategorie - 5E

  • Anschlussart - sonstige

  • Geschirmt - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983036363

Artikelnummer

PANCP245E88BLY

Herstellernummer

CP245E88BLY

Hersteller

PAN

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

24

Kategorie:

5E

Anschlussart:

sonstige

Geschirmt:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

24

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Farbe:

schwarz

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

RAL-Nummer:

9005

Höhe:

43.7 mm

Breite:

482.6 mm

Coupler Patch Panel, Cat 5e, Flat, 24 Port, UTP, Black