Startseite

PANDUIT - PANCP24688BL PATCHPANEL CAT6 24 PRE-INSTALLED RJ45 - CP24688BL

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCP24688BL PATCHPANEL CAT6 24 PRE-INSTALLED RJ45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24

  • Kategorie - 6

  • Anschlussart - sonstige

  • Geschirmt - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983017836

Artikelnummer

PANCP24688BL

Herstellernummer

CP24688BL

Hersteller

PAN

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

24

Kategorie:

6

Anschlussart:

sonstige

Geschirmt:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

24

Farbe:

schwarz

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

RAL-Nummer:

9005

Höhe:

43.7 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

29 mm

Coupler Patch Panel, Cat 6, Flat, 24 Port, UTP, Black