Startseite

PANDUIT - PANCP48BLY PATCHPANEL,48PT,ALLMTL,BL,EA - CP48BLY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCP48BLY PATCHPANEL,48PT,ALLMTL,BL,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 48

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8015269702154

Artikelnummer

PANCP48BLY

Herstellernummer

CP48BLY

Hersteller

PAN

Kategorie:

5

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

48

Steckverbindertyp:

sonstige

Farbe:

schwarz

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

2

Patch Panel, 48 Port, Modular, All Metal, Black