PANDUIT - PANCP48HDBL PATCHPANEL,48PT,HD,SHLD,BL,EA - CP48HDBL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 48
Geschirmt - ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 48
Farbe - schwarz
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Packung
1 ST
EAN
0074983894772
Artikelnummer
PANCP48HDBL
Herstellernummer
CP48HDBL
Hersteller
PAN
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
48
Geschirmt:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
48
Farbe:
schwarz
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
RAL-Nummer:
9005
Breite:
482.6 mm


