PANDUIT - PANCP48WSBLY PATCHPANEL,48PT,W/LABL,BL,EA - CP48WSBLY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - sonstige
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 48
Steckverbindertyp - sonstige
Farbe - schwarz
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2
Packung
1 ST
EAN
0074983036448
Artikelnummer
PANCP48WSBLY
Herstellernummer
CP48WSBLY
Hersteller
PAN
Anschlussart:
sonstige
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
48
Steckverbindertyp:
sonstige
Farbe:
schwarz
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Patch Panel, 48 Port, with Labels, Black


