PANDUIT - PANCPA24BLY PATCHPANEL,24PT,AGL,ALLMTL,BL,EA - CPA24BLY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Farbe - schwarz
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Packung
1 ST
EAN
0074983036486
Artikelnummer
PANCPA24BLY
Herstellernummer
CPA24BLY
Hersteller
PAN
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Farbe:
schwarz
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
RAL-Nummer:
9005
Patch Panel, 24 Port, Angled, All Metal, Black


