Startseite

PANDUIT - PANCPP48WBLY PATCHPANEL,48PORT,MODULAR,BL,EA - CPP48WBLY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCPP48WBLY PATCHPANEL,48PORT,MODULAR,BL,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 48

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983036608

Artikelnummer

PANCPP48WBLY

Herstellernummer

CPP48WBLY

Hersteller

PAN

Kategorie:

5

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

48

Steckverbindertyp:

sonstige

Farbe:

schwarz

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

2

Patch Panel, 48 Port, Modular, Black