Startseite

PANDUIT - PANCPPKL6ATG24WBL PTCHPNLKT,24-PORT,CAT6A,TGJKMOD,BL,EA - CPPKL6ATG24WBL

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCPPKL6ATG24WBL PTCHPNLKT,24-PORT,CAT6A,TGJKMOD,BL,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24

  • Kategorie - 6A (TIA)

  • Anschlussart - sonstige

  • Geschirmt - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983587124

Artikelnummer

PANCPPKL6ATG24WBL

Herstellernummer

CPPKL6ATG24WBL

Hersteller

PAN

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

24

Kategorie:

6A (TIA)

Anschlussart:

sonstige

Geschirmt:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

24

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Farbe:

schwarz

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

RAL-Nummer:

9005

Höhe:

43.7 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

27.9 mm

Patch Panel Kit, 24 Port, Cat 6A TG Style Jack Modules, Black, with Labels