Startseite

PANDUIT - PANCPPL24WBLY PTCHPNL,24-PORT,MODSNAPIN,BL,EA - CPPL24WBLY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCPPL24WBLY PTCHPNL,24-PORT,MODSNAPIN,BL,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Farbe - sonstige

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983036837

Artikelnummer

PANCPPL24WBLY

Herstellernummer

CPPL24WBLY

Hersteller

PAN

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

24

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Farbe:

sonstige

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Patch Panel, 24 Port, Modular Snap In, Black