PANDUIT - PANCPPL48WBLY PTCHPNL,48PT,MODSNAPIN,BL,EA - CPPL48WBLY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 48
Kategorie - sonstige
Anschlussart - sonstige
Geschirmt - nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 48
Packung
1 ST
EAN
0074983036868
Artikelnummer
PANCPPL48WBLY
Herstellernummer
CPPL48WBLY
Hersteller
PAN
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
48
Kategorie:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Geschirmt:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
48
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Farbe:
schwarz
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
RAL-Nummer:
9005
Höhe:
88.1 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
22.4 mm


