Startseite

PANDUIT - PANCT-300-1 Crimp Tool,Fullyinsulated,Rgt.Dis,EA - CT-300-1

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCT-300-1 Crimp Tool,Fullyinsulated,Rgt.Dis,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Ovalpressung

  • Querschnitt - 0.5...2.5 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983850020

Artikelnummer

PANCT-300-1

Herstellernummer

CT-300-1

Hersteller

PAN

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Ovalpressung

Querschnitt:

0.5...2.5 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Crimp Tool, controlled cycle, crimps Panduit fully insulated right angle disconnects