PANDUIT - PANCVPDUB CABINETPDUBRACKET,R4P,BACK,BLK,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungswinkel
Breite - 91 mm
Höhe - 152 mm
Tiefe - 210 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983023158
Artikelnummer
PANCVPDUB
Herstellernummer
CVPDUB
Hersteller
PAN
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungswinkel
Breite:
91 mm
Höhe:
152 mm
Tiefe:
210 mm
4 Post PDU Bracket