Startseite

PANDUIT - PANDP12688TGY PCHDOWNPTCHPNL,CAT6,FLAT,12-PORT,EA - DP12688TGY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANDP12688TGY PCHDOWNPTCHPNL,CAT6,FLAT,12-PORT,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0

  • Höhe - 254 mm

  • Breite - 53.086 mm

  • Tiefe - 29.718 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983037018

Artikelnummer

PANDP12688TGY

Herstellernummer

DP12688TGY

Hersteller

PAN

Farbe:

schwarz

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Höhe:

254 mm

Breite:

53.086 mm

Tiefe:

29.718 mm

Punchdown Patch Panel, Cat 6, Flat, 12 Port