Startseite

PANDUIT - PANDP485E88TGY PCHDOWNPTCHPNL,CAT5E,FLAT,48PT,2RU,EA - DP485E88TGY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANDP485E88TGY PCHDOWNPTCHPNL,CAT5E,FLAT,48PT,2RU,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2

  • Höhe - 88.138 mm

  • Breite - 482.6 mm

  • Tiefe - 29.718 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983037094

Artikelnummer

PANDP485E88TGY

Herstellernummer

DP485E88TGY

Hersteller

PAN

Farbe:

schwarz

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

2

Höhe:

88.138 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

29.718 mm

Punchdown Patch Panel, Cat 5e, Flat, 48 Port, 2RU