Startseite

PANDUIT - PANDP486X88TGY PCHDOWNPTCHPNL,CAT6A,FLAT,48PT,2RU,EA - DP486X88TGY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANDP486X88TGY PCHDOWNPTCHPNL,CAT6A,FLAT,48PT,2RU,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 48

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Anschlussart - 110

  • Geschirmt - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 48

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983037117

Artikelnummer

PANDP486X88TGY

Herstellernummer

DP486X88TGY

Hersteller

PAN

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

48

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

110

Geschirmt:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

48

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Farbe:

schwarz

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

2

RAL-Nummer:

9005

Höhe:

88.1 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

29.7 mm

Punchdown Patch Panel, Cat 6A, Flat, 48 Port, 2RU