PANDUIT - PANDTREH-LR0 DTCABLETIESTRAP,ACETAL,EX-H,50,BLK,EA - DTREH-LR0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.7 mm
Bandlänge - 15200 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.5 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983789108
Artikelnummer
PANDTREH-LR0
Herstellernummer
DTREH-LR0
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
12.7 mm
Bandlänge:
15200 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.5 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
1112 N
Betriebstemperatur:
85...-60 °C
Montagetemperatur:
-20...0 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein