PANDUIT - PANER.5-E4-X ELSTICRETNR,.50 BDLE,4SCREW,PK10 - ER.5-E4-X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Oberflächenschutz - unbehandelt
UV-beständig - nein
Packung
10 ST
EAN
0074983610303
Artikelnummer
PANER.5-E4-X
Herstellernummer
ER.5-E4-X
Hersteller
PAN
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
nein
Farbe:
schwarz
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein


