PANDUIT - PANF.75X1.5LG6 NAR SLOT DUCT, PVC, .75X1.5X6 ,LG,6FT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 39.9 mm
Breite - 23.6 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
6 ST
EAN
0074983374977
Artikelnummer
PANF.75X1.5LG6
Herstellernummer
F.75X1.5LG6
Hersteller
PAN
Höhe:
39.9 mm
Breite:
23.6 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
12.7 mm
Länge:
1800 mm
Durchmesser:
12.7 mm
Mit Oberteil:
nein
Schlitzbreite:
5 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
726 mm²