Startseite

PANDUIT - PANF1.5X1.5LG6-A NAR SLOT ADH DCT,PVC,1.5X1.5X6 ,LG,6FT - F1.5X1.5LG6-A

KopierenKopieren
PANDUIT - PANF1.5X1.5LG6-A NAR SLOT ADH DCT,PVC,1.5X1.5X6 ,LG,6FT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 41.1 mm

  • Breite - 44.5 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - selbstklebend und Bodenlochung

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

0074983338115

Artikelnummer

PANF1.5X1.5LG6-A

Herstellernummer

F1.5X1.5LG6-A

Hersteller

PAN

Höhe:

41.1 mm

Breite:

44.5 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

selbstklebend und Bodenlochung

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

30.5 mm

Länge:

1828.8 mm

Durchmesser:

12.7 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

5 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

0 mm²

Narrow Slotted Duct, Adhesive, PVC, 1.5 X 1.5 X 6'