Startseite

PANDUIT - PANF1.5X3LG6-A NAR SLOT ADH DCT,PVC,1.5X3X6 ,LG,6FT - F1.5X3LG6-A

KopierenKopieren
PANDUIT - PANF1.5X3LG6-A NAR SLOT ADH DCT,PVC,1.5X3X6 ,LG,6FT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - selbstklebend und Bodenlochung

  • Halogenfrei - nein

  • Ausführung der Seitenwand - geschlitzt

  • Mit Oberteil - ja

Packung

  • 6 ST

EAN

0074983338252

Artikelnummer

PANF1.5X3LG6-A

Herstellernummer

F1.5X3LG6-A

Hersteller

PAN

Farbe:

grau

Befestigungsart:

selbstklebend und Bodenlochung

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

5 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Narrow Slotted Duct, Adhesive, PVC, 1.5 X 3 X 6'