PANDUIT - PANF1X3WH6 NAR SLOT DUCT, PVC, 1X3X6 ,WHT,6FT - F1X3WH6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 79.2 mm
Breite - 32 mm
Farbe - weiß
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
6 ST
EAN
0074983375141
Artikelnummer
PANF1X3WH6
Herstellernummer
F1X3WH6
Hersteller
PAN
Höhe:
79.2 mm
Breite:
32 mm
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
12.7 mm
Länge:
1828.8 mm
Durchmesser:
12.7 mm
Mit Oberteil:
nein
Schlitzbreite:
5 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm²


