Startseite

PANDUIT - PANF3X3LG6 NAR SLOT DUCT, PVC, 3X3X6 ,LG,6FT - F3X3LG6

KopierenKopieren
PANDUIT - PANF3X3LG6 NAR SLOT DUCT, PVC, 3X3X6 ,LG,6FT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 82.6 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - nein

  • Ausführung der Seitenwand - geschlitzt

Packung

  • 6 ST

EAN

0074983375776

Artikelnummer

PANF3X3LG6

Herstellernummer

F3X3LG6

Hersteller

PAN

Breite:

82.6 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

12.7 mm

Länge:

1828.8 mm

Durchmesser:

12.7 mm

Schlitzbreite:

5 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

0 mm²

Narrow Slotted Duct, PVC, 3 X 3 X 6'