Startseite

PANDUIT - PANF3X4WH6 NAR SLOT DUCT, PVC, 3X4X6 ,WHT,6FT

KopierenKopieren
PANDUIT - PANF3X4WH6 NAR SLOT DUCT, PVC, 3X4X6 ,WHT,6FT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 104.1 mm

  • Breite - 82.6 mm

  • Farbe - weiß

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

0074983375806

Artikelnummer

PANF3X4WH6

Herstellernummer

F3X4WH6

Hersteller

PAN

Höhe:

104.1 mm

Breite:

82.6 mm

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

12.7 mm

Länge:

1828.8 mm

Durchmesser:

12.7 mm

Schlitzbreite:

5 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

0 mm²

Narrow Slotted Duct, PVC, 3 X 4 X 6'