PANDUIT - PANF3X5LG6 NAR SLOT DUCT, PVC, 3X5X6 ,LG,6FT - F3X5LG6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 129.5 mm
Breite - 82.6 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
6 ST
EAN
0074983375851
Artikelnummer
PANF3X5LG6
Herstellernummer
F3X5LG6
Hersteller
PAN
Höhe:
129.5 mm
Breite:
82.6 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
12.7 mm
Länge:
1828.8 mm
Durchmesser:
12.7 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
5 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm²


